- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- スライドレール 底付け重量のおすすめ人気ランキング
スライドレール 底付け重量のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新99件の「スライドレール 底付け重量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「底引きスライドレール」、「重量用レール」、「スライドレール重量物」などの商品も取り扱っております。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別重荷重用仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
日本アキュライドリニアースライドレール660.4mm
レール長さ(mm)660.4ストローク(mm)580.2種類リニア形材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
LAMP(スガツネ工業)スライドレール FR7180
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形定格荷重(N)1960/ペア段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様重量用高さ(mm)70.8材質(ローラー部)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質鋼仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。種類スライド形定格荷重(N)(左右1セット)245段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ材質(レールボール用ケージ)樹脂製
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>。(スチールボール)鋼/-。(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント)材質鋼高さ(mm)28.5幅W(mm)35
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装クリアランス(mm)12.5